Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3AC zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A | AB9NFE 2EAV9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3AC zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A

Raktáron
Tétel: AB9NFE Típus: HBLDS3ACKereszthivatkozás: 2EAV9

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€717.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárt leválasztó kapcsoló
erősítők30
Kapcsolatfelvétel4 PST
Jelenlegi minősítés30 A
Mélység4.1 "
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 VAC
Dimenzió8.5 x 6 x 4.12 "
Adóáltalános
Magasság4.12 "
HP1-15 LE @ 600 VAC
Hossz8.5 "
AnyagValox
NEMA ház típusa4, 4X, 12K
Pólusok száma3 pólusú (3 pengés)
Vezetékek száma4
Működési hőmérséklet.-75 - -40 C fok
Fázis1 vagy 3
Feszültség600 VAC
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olvadó / nem olvadó (nem olvadó)

Termékváltozatok

TermékekModellTételIP besoroláserősítőkKapcsolatfelvételHosszAnyagMax. HPPólusok számaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3VFD zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A | AA7UZY 16R068 HBLDS3VFDZárt leválasztó kapcsolóIP54303 PST8.5 "Zalox rozsdamentes acél hardverrel-3 pólusú (3 pengés)€777.99
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBLDS10 Zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 100 A | AB9NFB 2EAV6 HBLDS10Zárt leválasztó kapcsoló-1003 PST11 "Valox503 pólusú (3 pengés)€1,233.86
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBLDS33ACNK zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A | AB9NFD 2EAV8 HBLDS33ACNKZárt leválasztó kapcsoló-304 PST8.5 "Valox-3 pólusú (3 pengés)€931.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6AC zárt leválasztó kapcsoló, 600 VAC, 60 A | AB9NFH 2EAW3 HBLDS6ACZárt leválasztó kapcsoló-604 PST11 "Valox-3 pólusú (3 pengés)€1,046.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3 zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A | AC8QHF 3D383 HBLDS3Zárt leválasztó kapcsoló66303 PST8.5 "Valox rozsdamentes acél hardverrel153 pólusú (3 pengés)€609.27
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBLDS10AC zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 100 A | AD6ZUP 4CV73 HBLDS10ACZárt leválasztó kapcsoló661003 PST11 "Valox rozsdamentes acél hardverrel-3€1,434.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6 zárt leválasztó kapcsoló, 600 VAC, 60 A | AD6ZUQ 4CV74 HBLDS6Zárt leválasztó kapcsoló66603 PST11 "Valox rozsdamentes acél hardverrel503€917.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3AC zárt leválasztó kapcsoló, 3 pólusú, 600 VAC, 30 A
€717.75 /Mértékegység