GRAINGER B31702.019.0062 Drilling Screw #10-165/8 Length, 3000PK | AH3EEG 31JK11

GRAINGER B31702.019.0062 Fúrócsavar #10-165/8 Hossz, 3000PK

Raktáron
Tétel: AH3EEG Típus: B31702.019.0062Kereszthivatkozás: 31JK11

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€247.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.105–0.12 ”
fej típusaHex mosógép
Hex szélesség0.305–0.312 ”
Hossz5 / 8 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 10 16-
típusÖnfúrás neoprén alátéttel
Alátét OD0.472 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5298
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)22.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31702.019.0062 Fúrócsavar #10-165/8 Hossz, 3000PK
€247.34 /csomag