HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Válassza le a kapcsolókat


Szűrő
Az expozíció feltételei: Beltéri száraz , Szerelési mód: Csavar , NEMA ház típusa: 4, 4X, 12K , Feszültség: 600 VAC , Vezeték mérete: # 14 - # 10 AWG
StílusModellTételIP besoroláserősítőkKapcsolatfelvételHosszAnyagMax. HPPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL200SHAFT
Leválasztó kapcsoló--------
ajánlatkérés
B
HBL1389MQR2
Leválasztó kapcsoló---4.52 "-20-€974.62
C
HBLDS20RS
Leválasztó kapcsoló--------
ajánlatkérés
D
HBLDS3ACJ
Leválasztó kapcsoló-------€1,250.09
E
HBLDS3VFDJ
Leválasztó kapcsoló-------€1,080.97
F
HBLDS3J
Leválasztó kapcsoló-------€1,150.07
G
HBLDS3PJ
Leválasztó kapcsoló-------€1,459.20
H
HBLDS3P
Leválasztó kapcsoló-------€915.08
I
HBLDS3PAC
Leválasztó kapcsoló-------€1,009.86
J
HBLDS3AC
Zárt leválasztó kapcsoló-304 PST8.5 "Valox-3 pólusú (3 pengés)€717.75
J
HBLDS33ACNK
Zárt leválasztó kapcsoló-304 PST8.5 "Valox-3 pólusú (3 pengés)€931.05
K
HBLDS6
Zárt leválasztó kapcsoló66603 PST11 "Valox rozsdamentes acél hardverrel503€917.02
J
HBLDS10AC
Zárt leválasztó kapcsoló661003 PST11 "Valox rozsdamentes acél hardverrel-3€1,434.16
K
HBLDS3
Zárt leválasztó kapcsoló66303 PST8.5 "Valox rozsdamentes acél hardverrel153 pólusú (3 pengés)€609.27
L
HBLDS3VFD
Zárt leválasztó kapcsolóIP54303 PST8.5 "Zalox rozsdamentes acél hardverrel-3 pólusú (3 pengés)€777.99
J
HBLDS6AC
Zárt leválasztó kapcsoló-604 PST11 "Valox-3 pólusú (3 pengés)€1,046.96
K
HBLDS10
Zárt leválasztó kapcsoló-1003 PST11 "Valox503 pólusú (3 pengés)€1,233.86

Válassza le a kapcsolókat

A Hubbell Wiring Device-Kellems leválasztó kapcsolókat az energiagazdálkodási alkalmazások elektromos áramkörök feszültségmentesítésére tervezték. Ezek az UL-listán szereplő kapcsolók állítható rögzítőlábakkal rendelkeznek a kellemetlen törés elkerülése érdekében, és bizonyos modellek ütésálló és UV-stabilizált, hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek a véletlen ütések elleni védelem érdekében. A biztonság érdekében jól látható piros fogantyúval vannak beépítve. Válasszon a leválasztó kapcsolók széles választékából, amelyek 30, 60 és 100 amperes névleges értékben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?