Hubbell Wiring Device-Kellems HBLDS3VFD leválasztó kapcsolót arra tervezték, hogy feszültségmentesítse a különböző elektromos áramköröket, vagy leválasztja a későbbi áramköröket vészleállítás, karbantartás vagy szervizelés esetén.
Jellemzők:
- PBT burkolattal rendelkezik az ütésállóság és a korrózió vagy rozsdásodás elleni védelem érdekében.
- Tokozása IP69k besorolású, és Type 4X, 12K vízbehatolás elleni védelmet biztosít a belső alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében.
- Ez a leválasztó kapcsoló jól látható piros fogantyúval van felszerelve a jobb láthatóság érdekében még félhomályban is, és OSHA lockout / Tagout kompatibilis akár három 8 mm-es lakat fogadására.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a nem olvasztható kapcsoló?
V. A nem olvasztható kapcsolók kényelmes módszert tesznek lehetővé az áramkör nyitására és zárására. Az áramkör nyitása leválasztja a terhelést a tápegységről, míg az áramkör zárása visszakapcsolja a forráshoz. Az ilyen típusú kapcsolókat külső túláramvédő eszközök, például megszakítók vagy biztosítékok védik.
K. Mire használható a tengelytömítés?
A. A neoprén tengelytömítéseket úgy tervezték, hogy lezárják az álló és forgó alkatrészek közötti rést, és megakadályozzák a szennyeződések átjutását a hézagba.
K. Mi az a PBT?
V. A PBT vagy polibutilén-tereftalát egyfajta műanyag, amelyet dugaszoló csatlakozók, valamint autóipari vagy háztartási cikkek készítésére használnak. Jó elektromos szigetelést és hőállóságot biztosít 150 C fokig, hogy megakadályozza az olvadást.