Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL5678C egyenes pengés aljzat, 15A 250V, 2-P 3-W földelés, 6-15P, fehér, 1 db | AC8QNR 3D931

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C egyenes penge aljzat, 15A 250V, 2-P 3-W földelés, 6-15P, fehér, 1 Pk

Raktáron
Tétel: AC8QNR Típus: HBL5678CKereszthivatkozás: 3D931

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€57.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr karimás bemenet
erősítők15
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színekfehér
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AdóNehéz, súlyos
FokozatLeírás
Magasság2.56 "
HP1.5
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
Hossz1.72 "
AnyagNejlon
Max. HP1.5
Szerelési típusBizottság
NEMA konfiguráció6-15P
NEMA értékelés6-15P
Vezetők száma3 vezetékes földelés
A bandák száma1
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Kimeneti típusBeömlőnyílás
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Prod. LeírásÚgy tervezték, hogy elfogadja az öntött csatlakozótesteket, földelés
Túlfeszültség-csillapításNem
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximum folyamatos: 75 C fok; Minimális folyamatos: -40 C fok ütközés nélkül, -25 fok ütközéssel.
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény3750 W
IdőjárásállóNem
Szélesség2.56 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerVissza

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA konfigurációerősítőkConnectivityNEMA értékelésVezetők számaProd. LeírásFeszültségFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5278C Egyenes penge aljzat, 15A 125V, 2-P 3-W Földelés, 5-15P, Fehér, 1 Pk | AC8QBJ 3D189 HBL5278C5-15P15Csavaros terminálok5-15P-Normál nem fém, földelés125 VAC125 VAC€58.89
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL5378C egyenes pengés aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-20P, fehér, 1 db | AC8QBX 3D209 HBL5378C5-20P20Vissza vezetékes5-20P3-vezetékesNormál nem fém, földelés125 VAC125 VAC€69.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5678C egyenes penge aljzat, 15A 250V, 2-P 3-W földelés, 6-15P, fehér, 1 Pk
€57.79 /Mértékegység