Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD810ABS203 vakszegecs, 1/4 hüvelyk átmérőjű, 0.850 hüvelyk hosszúság, 100 pk | AD3HXE 3ZKD5

POP AD810ABS203 vakszegecs, 1/4 hüvelyk átmérőjű, 0.850 hüvelykes hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD3HXE Modell: AD810ABS203Kereszthivatkozás: 3ZKD5
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
€73.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méretF
Grip tartomány0.501–0.625 ”
Fej Dia.0.500 "
Fejmagasság0.069 "
Head StyleKupola
fej típusaKupolás
Lyuk méret0.257–0.261 ”
Tüskés anyagAlumínium
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza0.85 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)600 font.
Szakítószilárdság750 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.396
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD810ABS203 vakszegecs, 1/4 hüvelyk átmérőjű, 0.850 hüvelykes hosszúság, 100 pk
€73.69 /csomag