A B AC feszültség besorolása: 600 VAC , Test anyaga: Üveggyapot , Osztály: Nagy sebességű , Jelenlegi értékelés: 30A , DC feszültség névleges: 600 VDC , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould A60Q , Biztosíték erősítők: 32 , Biztosíték mérete / csoport: 5AG törpe (10.3 mm x 38.1 mm) , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Megszakítási besorolás: 200 kA 600 VAC-on, 50 kA 400 VDC-on , Mfr. Sorozat: FWC_10F 600V , Szerelési mód: Birtokos , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Nagy sebességű patron biztosíték , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Megszakítás típusa: Csipesz , Típus: Nagy sebességű biztosíték , Feszültség (AC): 600 VAC , Névleges feszültség: 600VAC / 400VDC