Alkalmazási környezet: Ipari környezetek , Szín: fehér , Vezető tartomány: # 18 AWG - # 10 AWG , Kötelesség: Nehéz, súlyos , Fokozat: Leírás , Szigetelés: Szigetelt test , IP besorolás: 20 , Anyaga: Nejlon , Rögzítési típus: Bizottság , Bandák száma: 1 , Pólusok száma: 2-pólusú , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , Kimenet típusa: Beömlőnyílás , fázis: Egyfázisú , Tápfeszültség jelző: Nem , Túlfeszültség elnyomás: Nem , Bekötési mód: Vissza
Miniatűr karimás férfi bemenetek, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
Hubbell Wiring Device-Kellems miniatűr karimás, dugós bemenetek olyan tápcsatlakozók, amelyek lehetővé teszik az egyenes pengedugók csatlakoztatását a gyártóüzemek és irodák elektromos hálózatához. Az ütésállóság érdekében hőre lágyuló szerkezetűek, a végükön pedig horgok vannak, hogy megakadályozzák a dugók kicsúszását az aljzatból. Ezen túlmenően, ezek az UL listán szereplő, CSA és NEMA 5 és 6 tanúsítvánnyal rendelkező eszközök a könnyű telepítés érdekében háttérhuzalozott csatlakozókkal vannak felszerelve, és 125 és 250 V AC feszültséggel kaphatók. Raptor Supplies is kínál Hubbell Wiring Device-Kellems egykarimás bemenetek "nagy igénybevételű műveletekhez, amelyek 20 amper áramerősséget igényelnek.