Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL5378C egyenes pengés aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-20P, fehér, 1 db | AC8QBX 3D209

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C egyenes penge aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-20P, fehér, 1 Pk

Raktáron
Tétel: AC8QBX Típus: HBL5378CKereszthivatkozás: 3D209
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
€72.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr karimás bemenet
erősítők20
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színekfehér
Vezetõtartomány# 18 AWG - # 10 AWG
ConnectivityVissza vezetékes
Cord Dia. Hatótávolság0.230 "-0.720"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEVissza vezetékes
D átmérő# 18 AWG - # 10 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AdóNehéz, súlyos
FokozatLeírás
Magasság1.71 "
HP1
SzigetelésSzigetelt test
Hossz1.71 "
AnyagNejlon
Max. HP0.5
Szerelési típusBizottság
NEMA konfiguráció5-20P
NEMA értékelés5-20P
Vezetők száma3-vezetékes
A bandák száma1
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Kimeneti típusBeömlőnyílás
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Prod. LeírásNormál nem fém, földelés
Túlfeszültség-csillapításNem
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximum folyamatos: 75 C fok; Minimális folyamatos: -40 C fok ütközés nélkül, -25 fok ütközéssel.
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény2500 W
IdőjárásállóNem
Szélesség1.69 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerVissza

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA konfigurációerősítőkConnectivityNEMA értékelésVezetők számaProd. LeírásFeszültségFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5278C Egyenes penge aljzat, 15A 125V, 2-P 3-W Földelés, 5-15P, Fehér, 1 Pk | AC8QBJ 3D189 HBL5278C5-15P15Csavaros terminálok5-15P-Normál nem fém, földelés125 VAC125 VAC€59.80
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL5678C egyenes pengés aljzat, 15A 250V, 2-P 3-W földelés, 6-15P, fehér, 1 db | AC8QNR 3D931 HBL5678C6-15P15Csavaros terminálok6-15P3 vezetékes földelésÚgy tervezték, hogy elfogadja az öntött csatlakozótesteket, földelés250 VAC250 V€58.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5378C egyenes penge aljzat, 20A 125V, 2-P 3-W földelés, 5-20P, fehér, 1 Pk
€72.31 /Mértékegység