A Fék típusa: Arc kapcsolat , Féktárcsa mellékelve: Igen , görgő terhelési tartománya: 1000-2999 font , Görgő termékcsoport: Kingpinless görgő fékkel , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Kingpin nélküli forgatható , Görgő anyaga: poliuretán , Görgő kerék alakja: Standard
, Mag színe: Szürke , Alapanyag: Öntöttvas , Durométer: 95 A part , Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Ezüst zománc , Keret anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 2-7/16 x 4-15/16" , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 1 / 2 " , Nem jelölés: Igen , Külső csavarfuratok távolsága: 3-3/8 x 5-1/4" , Tányér mérete: 5-1/4 x 6-9/16" , Lemezvastagság: 0.281 " , Lemez típusa: A , Versenypálya: Egyetlen labda edzett , Forgatási sugár: 0" , Temp. Hatótávolság: -22 foktól 176 fokig F , Kerékcsapágyak: Árnyékoló roló , Kerékszín: Cserez , Kerék anyaga: poliuretán