Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM69C csatlakozótest 20 A | AC8QNH 3D906

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM69C csatlakozótest 20 A

Raktáron
Cikkszám: AC8QNH Típus: HBL53CM69CKereszthivatkozás: 3D906

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€109.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes pengés eszköz
erősítők20
AntimikrobiálisNem
színekSárga
Vezeték mérete0.230 "hogy 0.720"
FokozatIpari
IP besorolás20
AnyagNejlon
NEMA konfiguráció5-20R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
típusCsatlakozótest
Feszültség125 VAC
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA konfigurációtípusFeszültségÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM61 Aljzat 5-20r Nema | AC8QNF 3D904 HBL53CM615-20REgyetlen tartály125€92.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM66C Dugó 5-20p Nema | AC8QNG 3D905 HBL53CM66C5-20PDugó125 VAC€71.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM69C csatlakozótest 20 A
€109.00 /Mértékegység