erősítők: 20 , Antimikrobiális: Nem , Alkalmazási környezet: Ipari környezetek , Szín: Sárga , Vezeték mérete: 0.230 "hogy 0.720" , Fokozat: Ipari , HP: 1.0 , IP besorolás: 20 , Anyaga: Nejlon , Rögzítési típus: Flush , Bandák száma: 1 , Pólusok száma: 2 , Vezetékek száma: 3 , Kimenet típusa: egyetlen , fázis: 1 , Tápfeszültség jelző: Nem , Túlfeszültség elnyomás: Nem , Vezeték típusa: Standard
, Bekötési mód: Oldal
Egyenes pengéjű eszköz, egyetlen foglalat
A Hubbell Wiring Device-Kellems rendkívül nagy teherbírású, egylapátos aljzatokat gyárakban, gyártóüzemekben és irodaházakban használják, lehetővé téve a megfelelő egyenes pengéjű csatlakozók csatlakoztatását az elektromos hálózathoz. Egyedülálló bypass kontaktus kialakítással rendelkeznek a nagyobb érintkezési erő és a csökkentett hőfelhalmozódás érdekében. Egy darabból álló, nikkelezett sárgaréz beépített földelő hevederekkel rendelkeznek a kiváló korrózióállóság érdekében. Ezek az aljzatok továbbá érintkezési stabilitást biztosító RTP alappal rendelkeznek, amely 5-20P és 5-20R NEMA konfigurációkban kapható. Raptor Supplies.