Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 180 x 310 x 85 mm , Ház magassága: 85 mm , Ház hossza: 310 mm , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 160 x 200 mm , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 200 mm , Mérési felület szélessége: 160 mm
Stílus
Modell
Bemeneti feszültség
Linearitás
Megállapodás ideje
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)