Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HABBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL5379C egyenes pengés aljzat, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 5-20R, rozsdamentes, 1 db | AC8VEC 3DZP6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5379C egyenes penge aljzat, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 5-20R, Rozsdamentes, 1 Pk

Raktáron
Tétel: AC8VEC Típus: HBL5379CKereszthivatkozás: 3DZP6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€99.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tartály
erősítők20
Alkalmazás KörnyezetIpari környezetek
színekfehér
Vezetõtartomány# 18 AWG - # 10 AWG
ConnectivityVissza vezetékes
Cord Dia. Hatótávolság0.230 "-0.720"
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEVissza vezetékes
D átmérő# 18 AWG - # 10 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
AdóNehéz, súlyos
FokozatLeírás
Magasság1.71 "
HP1
Hossz1.71 "
AnyagNylon / polikarbonát
Max. HP1
Szerelési típusBizottság
NEMA konfiguráció5-20R
NEMA értékelés5-20R
Vezetők száma3-vezetékes
A bandák száma1
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Kimeneti típusegyetlen
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Prod. LeírásFöldelés
Túlfeszültség-csillapításNem
Hőmérséklet ÉrtékelésMaximum folyamatos: 75 C fok; Minimális folyamatos: -40 fok C ütés nélkül
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 VAC
Teljesítmény2500 W
IdőjárásállóNem
Szélesség1.69 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 12 AWG
Huzalozási módszerVissza

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HPerősítőkszínekNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaMűködési hőmérséklet.FeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N karimás csatlakozóaljzat, 15A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AC8QEG 3D271 HBL7596N-15FeketeML-2RML-2R2Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül125 V€49.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5679C Karimás csatlakozóaljzat, Ipari, Egyszemélyes, Panelre szerelhető, 15A, 250V AC | BC8CKB 24X844 HBL5679C1.5-fehér-6-15R2-pólusúMaximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül250 V€71.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5379C egyenes penge aljzat, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 5-20R, Rozsdamentes, 1 Pk
€99.64 /Mértékegység