Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5679C Karimás csatlakozóaljzat, Ipari, Egyszemélyes, Panelre szerelhető, 15A, 250V AC | BC8CKB 24X844

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5679C karimás aljzat, ipari, egyszemélyes, panelre szerelhető, 15A, 250 V AC

Raktáron
Tétel: BC8CKB Típus: HBL5679CKereszthivatkozás: 24X844
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
€71.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tartály
színekfehér
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság2.56 "
Hossz1.72 "
Max. HP1.5
NEMA értékelés6-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény3750 W
Szélesség2.56 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HPerősítőkszínekNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaMűködési hőmérséklet.FeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N karimás csatlakozóaljzat, 15A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AC8QEG 3D271 HBL7596N-15FeketeML-2RML-2R2Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül125 V€49.84
HABBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL5379C egyenes pengés aljzat, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 5-20R, rozsdamentes, 1 db | AC8VEC 3DZP6 HBL5379C120fehér5-20R5-20R2-pólusúMaximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül125 VAC€99.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5679C karimás aljzat, ipari, egyszemélyes, panelre szerelhető, 15A, 250 V AC
€71.79 /Mértékegység