Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N karimás csatlakozóaljzat, 15A, 125VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés | AC8QEG 3D271

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N karimás csatlakozóaljzat, 15 A, 125 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés

Raktáron
Tétel: AC8QEG Típus: HBL7596NKereszthivatkozás: 3D271
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
€51.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás tartály
erősítők15
test anyagaNejlon
színekFekete
ConnectivityCsavaros terminálok
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Karimás anyagNejlon
Magasság0.92 "
Hossz2.06 "
AnyagNejlon
FelszerelésCsavaros rögzítés
NEMA konfigurációML-2R
NEMA értékelésML-2R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
típus2 pólus 3 huzal
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény1875 W
Szélesség1.62 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 14 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HPerősítőkszínekNEMA konfigurációNEMA értékelésPólusok számaMűködési hőmérséklet.FeszültségértékelésÁr
HABBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS HBL5379C egyenes pengés aljzat, 2-P 3-W földelés, 20A 125V, 5-20R, rozsdamentes, 1 db | AC8VEC 3DZP6 HBL5379C120fehér5-20R5-20R2-pólusúMaximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül125 VAC€103.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5679C Karimás csatlakozóaljzat, Ipari, Egyszemélyes, Panelre szerelhető, 15A, 250V AC | BC8CKB 24X844 HBL5679C1.5-fehér-6-15R2-pólusúMaximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül250 V€71.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596N karimás csatlakozóaljzat, 15 A, 125 VAC, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés
€51.52 /Mértékegység