Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C5W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 pólusú, fekete | AC8QMZ 3D881

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C5W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 pólusú, fekete

Raktáron
Tétel: AC8QMZ Típus: HBL530C5WKereszthivatkozás: 3D881

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€885.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely csatlakozó
erősítők30
test anyagaZytel 801 nylon
színekFekete
Vezetõméret# 12 - # 8 AWG
Jelenlegi minősítés30 A
Az expozíció feltételeiVízálló
HP10
Felszerelési stílusZsinór
Vezetők száma5
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3Y
Hőmérséklet tartomány75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel
Feszültség347/600
Feszültségértékelés347 / 600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékek számaerősítőkszínekFázisFeszültségVezetõméretJelenlegi minősítésHPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C9V05 tűs hüvely csatlakozó | AC8QAH 3D158 HBL460C9V05460Kék3240 VAC--5€1,251.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C5W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 pólusú, fekete | AC8QMU 3D851 HBL520C5W520Fekete3Y347/600# 14 - # 10 AWG20 A7.5€594.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563C6W tűs hüvely csatlakozó | AC8QNP 3D923 HBL563C6W563Piros3240 / 415 VAC---€1,281.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C5W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, anya, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 pólusú, fekete
€885.12 /Mértékegység