HARRINGTON LB008-10 emelőkaros láncos emelő 1500 Lb. Emelje fel 10 láb | AB3GLD 1TAJ1

HARRINGTON LB008-10 emelőkaros láncos emelő 1500 Lb. Emelje fel 10 láb

Raktáron
Tétel: AB3GLD Modell: LB008-10Kereszthivatkozás: 1TAJ1

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€839.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKar Láncos emelő
FékWeston stílusú teherfék
LáncMangán
Lánc hossza11 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
Horognyitás7 / 8 "
Kar hossza9-5 / 8 "
Lift10 ft.
Terhelhetőség1500 font
Min. Horgok között11 "
TúlterhelésvédelemNem
Húzza a névleges teher emeléséhez54 font
Lelkesítés1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.254
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)32.26
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8425190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHorognyitásLiftTerhelhetőségMin. Horgok közöttLelkesítésÁr
HARRINGTON LB008-5 emelőkaros láncos emelő 1500 Lb. Emelje fel 5 láb | AB3GLC 1TAH9 LB008-5Elektrosztatikus zománc7 / 8 "5 ft.1500 font11 "1€866.03
HARRINGTON LB010-5 Láncos emelő 2000 Lb. Emelje fel 5 láb | AB3GLE 1TAJ2 LB010-5Elektrosztatikus zománc1.125 "5 ft.2000 font11-13 / 16 "1€947.81
HARRINGTON LB010-10 karos láncos emelő 2000 Lb. Emeljen 10 lábat AB3GLF 1TAJ3 LB010-10Elektrosztatikus zománc1.125 "10 ft.2000 font11-13 / 16 "1€987.83
HARRINGTON LB015-5 Láncos emelő 3000 Lb. Emelje fel 5 láb | AB3GLG 1TAJ4 LB015-5Elektrosztatikus zománc1-5 / 16 "5 ft.3000 font13.187 "1€1,159.56
HARRINGTON LB015-10 emelőkaros láncos emelő 3000 Lb. Emelje fel 10 láb | AB3GLH 1TAJ5 LB015-10Elektrosztatikus zománc1-5 / 16 "10 ft.3000 font13.187 "1€1,242.29
HARRINGTON LB028-5 emelőkaros láncos emelő 5500 Lb. Emelje fel 5 láb | AB3GLJ 1TAJ6 LB028-5Elektrosztatikus zománc1.375 "5 ft.5500 font14-13 / 16 "1€1,342.14
HARRINGTON LB028-10 karos láncos emelő 5500 Lb. Emeljen 10 lábat AB3GLK 1TAJ7 LB028-10Elektrosztatikus zománc1.375 "10 ft.5500 font14-13 / 16 "1€1,495.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON LB008-10 emelőkaros láncos emelő 1500 Lb. Emelje fel 10 láb
€839.12 /Mértékegység