Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563C6W tűs hüvely csatlakozó | AC8QNP 3D923

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563C6W tűs hüvely csatlakozó

Raktáron
Tétel: AC8QNP Típus: HBL563C6WKereszthivatkozás: 3D923

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,281.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsapos és hüvelyes csatlakozó
erősítők63
test anyagaZytel 801 nylon
színekPiros
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
Fázis3
Feszültség240 / 415 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)28.19
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékek számaerősítőkszínekFázisFeszültségVezetõméretJelenlegi minősítésHPÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C9V05 tűs hüvely csatlakozó | AC8QAH 3D158 HBL460C9V05460Kék3240 VAC--5€1,251.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C5W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 20 A, 347 - 600 VAC, 4 pólusú, fekete | AC8QMU 3D851 HBL520C5W520Fekete3Y347/600# 14 - # 10 AWG20 A7.5€594.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C5W Iec tűs hüvelyes csatlakozó, aljzat, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 pólusú, fekete | AC8QMZ 3D881 HBL530C5W530Fekete3Y347/600# 12 - # 8 AWG30 A10€885.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563C6W tűs hüvely csatlakozó
€1,281.34 /Mértékegység