HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vízálló csapos és hüvelyes csatlakozók, 3/4 pólusú


Szűrő
Test anyaga: Zytel 801 nylon , Expozíciós feltételek: Vízálló , Szerelési mód: Zsinór , Vezetők száma: 5 , Hőmérséklet tartomány: 75 - -40 C fok, -25 C fok ütéssel , Névleges feszültség: 347 / 600 VAC
StílusModellVezetékek számaerősítőkszínekFázisFeszültségVezetõméretJelenlegi minősítésHPÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL460C9V05
460Kék3240 VAC--5€1,251.17
B
HBL520C5W
520Fekete3Y347/600# 14 - # 10 AWG20 A7.5€584.83
B
HBL530C5W
530Fekete3Y347/600# 12 - # 8 AWG30 A10€894.88
C
HBL563C6W
563Piros3240 / 415 VAC---€1,252.19

Vízálló csapos és hüvelyes csatlakozók, 3/4 pólusú

A Hubbell Wiring Device-Kellems tűs és hüvelyes csatlakozói megakadályozzák a vezetékek véletlen leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőiparban és az ipari alkalmazásokban. Ezek az anya vízálló csatlakozók PBT házzal rendelkeznek, neoprén tömszelencékkel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Önzáró burkolattal rendelkeznek, amely korrózióálló. Válasszon a fekete, kék és piros színű csatlakozók széles kínálatából, amelyek 240, 347, 415 és 600 V-os névleges feszültséggel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?