HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B6W Iec csap és hüvely bemenet, dugó, 16 - 20 A, 4 pólusú, piros | CE6TGR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B6W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 16-20 A, 4 pólusú, piros

Tétel: CE6TGR Típus: HBL520B6W
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely bemenet
színekPiros
Dielektromos szilárdságLegalább 3000 V
Az expozíció feltételeiVízálló
AnyagHőre lágyuló
Felszerelési stílusCsavar
Vezetők száma5
Pólusok száma4
Vezetékek száma5
FázisMulti
Hőmérséklet tartomány75 és -40 fok között
Vezetékméret# 14 - # 10 AWG

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B6W Iec csap és hüvely bemenet, dugasz, 16-20 A, 4 pólusú, piros