BUSSMANN Brit és IEC biztosítékok: PON sorozat


Szűrő
Test anyaga: Üveggyapot , Testforma: Hengeres , Elem: Kettős , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Megszakítási besorolás: 10 kA 250 VAC mellett , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Késleltetés , Névleges feszültség: 250 VAC
StílusModellÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
PON15
9 / 16 "152"€16.83
A
PON30
9 / 16 "302"€16.83
A
PON20
9 / 16 "202"€14.82
A
PON25
9 / 16 "252"€12.21
B
PON35
13 / 16 "353"€19.93
C
PON40
13 / 16 "403"€22.76
D
PON50
13 / 16 "503"€22.76
E
PON60
13 / 16 "603"€22.76

Brit és IEC biztosítékok: PON sorozat

A Bussmann PON sorozatú biztosítékok rövidzárlat és túlterhelés elleni védelmet nyújtanak az elektromos rendszerekben. Más néven P típusú biztosítékok, érzékenyek az áram változásaira, és átmeneti túláram vagy túlfeszültség hatására azonnal kiégnek. Ezek az egyszer használatos biztosítékok hengeres üvegszálas házzal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a beszerelést bármilyen szűk helyen, és szigetelést és mechanikai védelmet biztosít a belső biztosítékelemeknek. Kompatibilisek a visszautasítás nélküli biztosítéktartókkal, és megfelelnek a Canadian Standards Association (CSA) követelményeinek a világítási és fűtési körök hibás áramok elleni védelmére vonatkozóan.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?