APOLLO VALVES 70LF-800 sorozatú apa x nő NPT bronz golyós szelepek


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Ólommentes bronz , Testforma: Sorban , Megfelelőség: MSS SP-110 , Fogantyú anyaga: Horganyzott acél , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi WOG , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Standard , Ülés anyaga: RPTFE , A szár anyaga: Ólommentes sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -14 foktól 157 fokig F , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellKapcsolat típusaCsőméretMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A
70LF80301
FNPT x MNPT1 / 2 "--€71.82
A
70LF80401
FNPT x MNPT3 / 4 "--€100.37
A
70LF80501
FNPT x MNPT1"--€115.69
A
70LF80310
Férfi x Nő NPT-1 / 2 "Rozsdamentes acél kar és anya€73.64
A
70LF80432
Férfi x Nő NPT-3 / 4 "Rozsdamentes acél póló fogantyú és anya€112.13
A
70LF80507
Férfi x Nő NPT-1"Tee fogantyú€141.46
A
70LF80601
Férfi x Nő NPT-1 1/4 kg.Standard €217.74
A
70LF80407
Férfi x Nő NPT-3 / 4 "Tee fogantyú€101.41
A
70LF80410
Férfi x Nő NPT-3 / 4 "Rozsdamentes acél kar és anya€108.68
A
70LF80532
Férfi x Nő NPT-1"Rozsdamentes acél póló fogantyú és anya€152.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?