WESCO Lexco emelőasztalok


Szűrő
Anyag: Acél , Üzemeltető: Hidraulikus láb működtethető
StílusModellTeljes magasságGörgős kerék átmérőjeGörgős keréktípusTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
260060
30.5 "4"(2) Forgatható, (2) Merev21.25 "18 "18 "18 "4"€1,835.03
B
492242
48 "--120 "20 "20 "120 "-€5,650.90
ajánlatkérés
C
492129
48 "5"(4) Forgatható72 "30 "30 "72 "5"€4,296.84
ajánlatkérés
B
492240
48 "--72 "20 "20 "72 "-€4,579.88
ajánlatkérés
B
492239
48 "--60 "20 "20 "60 "-€4,448.94
C
492131
48 "5"(4) Forgatható120 "30 "30 "120 "5"€5,147.44
ajánlatkérés
C
492130
48 "5"(4) Forgatható96 "30 "30 "96 "5"€4,515.01
ajánlatkérés
D
492128
48 "5"(4) Forgatható60 "30 "30 "60 "5"€4,000.60
B
492241
48 "--96 "20 "20 "96 "-€4,804.20
ajánlatkérés
E
492256
53.25 "8"(4) Forgatható96 "36 "30 "96 "8"€16,929.71
ajánlatkérés
E
492255
53.25 "8"(4) Forgatható72 "36 "30 "72 "8"€20,882.86
ajánlatkérés
E
492254
53.25 "8"(4) Forgatható60 "36 "30 "60 "8"€14,520.71
E
492257
53.25 "8"(4) Forgatható120 "36 "30 "120 "8"€17,388.12
ajánlatkérés
E
492252
56.375 "8"(4) Forgatható96 "36 "30 "96 "8"€8,379.27
ajánlatkérés
E
492253
56.375 "8"(4) Forgatható120 "36 "30 "120 "8"€8,881.97
ajánlatkérés
E
492250
56.375 "8"(4) Forgatható60 "36 "30 "60 "8"€8,057.80
E
492251
56.375 "8"(4) Forgatható72 "36 "30 "72 "8"€11,643.98
ajánlatkérés

Lexco emelőasztalok

A Wesco emelőasztalok alkalmasak nehéz terhek pozícionálására és emelésére csomagoló, összeszerelő, gyártó és autóipari létesítményekben. Ezek az emelőasztalok lábbal működtetett hidraulikus emelőmechanizmussal rendelkeznek a kéz nélküli használathoz, acél tetejű szerkezettel az ütésállóság érdekében, valamint forgó/fix kerekekkel a munkahelyi hordozhatóság érdekében. Válasszon a lábbal működtetett emelőasztalok széles kínálatából, amelyek 500, 2000, 3000 és 5000 font teherbírásban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?