SPEEDAIRE 13X543 Olaj/víz szeparátor molekuláris 150 Max LE | AA6GXE

SPEEDAIRE 13X543 Olaj/víz elválasztó molekuláris 150 Max LE

Raktáron
Tétel: AA6GXE Modell: 13X543

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,562.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlaj / víz szeparátor és szellőző
Abszorpciós modul térfogata (Gal.)7.5
Magasság20 "
Hossz15 "
Max. HP kompresszor150
Max. Nyomás200 psi
Temp. Hatótávolság40-140 F
típusMolekuláris elválasztás
Súly125 font.
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.5
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kondenzátum bemeneti NPT (hüvelyk) ((6) 1/4)
    • Vízkimeneti NPT (hüvelyk) (1/2)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSúlySzélességÁr
SPEEDAIRE 13X544 Olaj/víz elválasztó molekuláris 300 Max LE | AA6GXF 13X54429 "19 "235 font.19 "€4,219.75
SPEEDAIRE 13X545 Olaj/víz szeparátor Molecular 600 Max LE | AA6GXG 13X54533 "23 "395 font.23 "€6,315.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 13X543 Olaj/víz elválasztó molekuláris 150 Max LE
€2,562.03 /Mértékegység