A Csapágyak: Egység , Test átm.: 3.437 " , Csavarkör átm.: 3.3 " , Keret: Nem szabványos , Keret anyaga: Öntöttvas , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , HP: 1/15 , Hz: 50/60 , Szigetelési osztály: B , Hossz kevesebb tengely: 3.5 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: ECM , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor Alkalmazás: Hűtőszekrény / fagyasztó , Motor hővédelem: kocsi , Adattábla RPM: 1550 , Teljes hossz: 6.1 " , fázis: 1 , Fordulatszám tartomány: 1501-1600 , Tengely átmérő: 5 / 16 " , Tengely hossza: 2.6 " , Tengelytájolás: Le vagy vízszintesen