DAYTON Kulcs nélküli fúrótokmány, acél, sima csapágy


Szűrő
Csapágy típusa: Siklócsapágy , Építkezés: Acél , Anyaga: Acél , Rögzítési méret: 1 / 2-20 , Rögzítési típus: 1 / 2-20 , Típus: Közepes vám
StílusModellKapacitás Max.Ár (ÁFA nélkül)
A
1F610
1 / 2 "€168.29
A
1F612
1 / 4 "€30.35

Kulcs nélküli fúrótokmány, acél, sima csapágy

A Dayton kulcs nélküli fúrótokmányok alkalmasak kis és közepes lyukak fúrására, mivel gyorsan meglazítják vagy meghúzzák a szerszámot a tokmány peremén, akár kézi működtetéssel, akár nyomatékkal. Ezek a tokmányok HSS (nagy sebességű acél) szerkezettel rendelkeznek, keménységet és kopásállóságot biztosítanak, valamint belső menettel rendelkeznek a biztonságos csatlakozás érdekében. Továbbá siklócsapágyakkal vannak beépítve az alacsonyabb súrlódási veszteségek érdekében, amelyek nagy pontosságot és tapadási teljesítményt biztosítanak. Válasszon a fúrótokmányok széles választékából, amelyek 1/2 és 1/4 hüvelykes maximális fúrókapacitásban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?