WESCO 270482 szabványos műanyag szervizkocsi, 500 font űrtartalom, 16 x 30 | AG7KBF SD-1630

WESCO 270482 szabványos műanyag szervizkosár, 500 font űrtartalom, 16" x 30"

Raktáron
Tétel: AG7KBF Típus: 270482Kereszthivatkozás: SD-1630

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€285.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzolgáltató kosár
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Fedélzet H x Sz30 "x 16"
Ajakmagasság2.625 "
Terhelhetőség500 font
AnyagMűanyag
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság32.5 "
Teljes hossz34.25 "
Teljes szélesség17.25 "
Polcok2
Kerék anyagaTPR / polipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.85
Hajó magassága (cm)82.55
Hajó hossza (cm)87
Hajószélesség (cm)43.82

Termékváltozatok

TermékekModellAjakmagasságTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
WESCO 270433 Műanyag Deluxe 2 tálcás szervizkocsi, 550 lb, 30 "x 16-1/2" x 33-1/2 ", 2 polc | AG7KBB DPC-1630 2704332.625 "550 font33.5 "37.5 "16.5 "€292.83
WESCO 270434 Műanyag Deluxe 2 tálcás szervizkocsi, 550 kg-os kupak, 36 "x 25" x 35-1/2 ", 2 polc | AG7KBD DPC-2436 2704342.625 "550 font35.5 "4.125 "25 "€602.51
WESCO 270483 Standard műanyag szervizkosár, 500 kg kapacitás, 24 "x 36" | AG7KBH SD-2436 2704832.625 "500 font32.5 "40.25 "25.5 "€391.47
WESCO 270493 szabványos műanyag szerviz, lapos tetejű kosár, 500 font űrtartalom, 25.5" x 34" | AG7KBK SDF-2436 2704932.625 "500 font32.5 "40.25 "25.5 "€337.42
WESCO 270494 Gazdaságos műanyag szervizkosár, 330 kg kapacitás, 16 "x 30" | AG7KBL EPC-1630 2704942"330 font30.635 "34 "17.25 "€196.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WESCO 270482 szabványos műanyag szervizkosár, 500 font űrtartalom, 16" x 30"
€285.34 /Mértékegység