BALDOR / DODGE Sebességcsökkentő perselykészletek


Szűrő
Furatmélység: 15.47 " , Áramlási sebesség: 150 LQ , Magasság: 5.78 " , Ház anyaga: Öntöttvas , Hossz: 11.385 " , Anyaga: Öntöttvas , Max. FORDULAT: 1984 RPM , Rögzítési típus: Normál, 4 csavar , Névleges arány: 40 , Kimenet: Csavaros szállítószalag, kúpos persely , Port típusa: 1.3125-12 UN-2B SAE , csökkentés típusa: Dupla Színpad , Tengely átmérő: 2.6875 " , Tengely hossza: 8.67 " , Tengely típusa: Egyenes , Sheave Átm.: 8.5 " , Sebesség: 615 RPM , Nyomaték: 735 Nm , Szélesség: 5.78 "
StílusModellÁttételMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
905042
--€1,356.72
B
901024
--€312.44
C
2326BUSH104
--€340.44
C
2326BUSH103
--€340.44
D
411686
--€18.84
E
243501
--€6,850.13
B
909020
--€2,454.99
B
909022
--€1,798.98
B
902024
--€397.67
A
908029
--€2,584.20
A
904037
--€757.47
A
908033
--€2,584.20
B
908020
--€2,067.36
A
907032
--€2,093.20
A
907035
--€2,093.20
B
907021
--€1,679.73
B
907023
--€1,679.73
B
907022
--€1,679.73
F
907003
-TA7315H09€24,730.77
C
3035BUSH111
--€389.08
B
902028
--€542.68
F
907004
-TA7315H05€21,797.71
B
902027
--€397.67
A
901036
--€378.74
B
903024
--€620.21
B
912020
--€4,780.76
A
906035
--€1,211.93
B
910020TDNC
--€3,427.50
A
904040
--€757.47
D
247298
--€19.31
G
26STBUSH103
--€1,000.95
D
248298
--€21.06
A
903033
--€775.26
A
907036
--€1,533.85
B
901020
--€426.41
F
901004
-TA1107H05€3,101.04
A
902031
--€646.05
B
903060
--€620.21
F
903004
-TA3203H05€5,504.34
G
26STBUSH104
--€1,276.67
D
243243
--€24.78
A
906031
--€1,653.89
A
906036
--€1,211.93
B
900022
--€255.65
ajánlatkérés
B
902025
--€542.68
B
902029
--€542.68
F
900003
-TA0107L09€2,584.20
A
902033
--€473.41
A
904036
--€757.47
B
907027
--€1,230.86
B
907029
--€1,230.86
A
905038
--€994.17
B
912020TDNC
--€4,904.56
ajánlatkérés
D
903301
--€152.63
D
901301
--€92.10
F
906004
-TA6307H05€15,466.43
ajánlatkérés
D
248363
--€467.54
ajánlatkérés
D
136201
--€44.92
D
136202
--€82.94
G
40 TBUSH111
--€607.93
D
905301
--€245.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?