AKRO-MILS 30281 Akrobins Super Size Bins


Az Akro-Mils 30281 sorozatú szuper méretű tárolóedények ideálisak alkatrészek, szerszámok és tárgyak rendezett és elkülönített tárolására ugyanazon a közelben. Műhelyekben, raktárakban és gyártólétesítményekben használják, és kék, piros, tiszta és sárga színben kaphatók a könnyű azonosítás érdekében....ins. Olvass tovább

Szűrő
Magasság: 8 "hogy 10" , Belső magasság: 7 3 / 8 " , Belső hossz: 16 7 / 8 " , Belső szélesség: 10 11 / 16 " , Hossz: 20 "hogy 22" , Terhelhetőség: 200 font , Anyaga: Ipari minőségű polimer , Hosszú elválasztó nyílások száma: 3 , Külső magasság: 8" , Külső hossz: 20 " , Külső szélesség: 12 3 / 8 " , Szélesség: 12 "hogy 14"
StílusModellszínekA csomag mennyiségÁr (ÁFA nélkül)
A
30281GREY
--€57.05
ajánlatkérés
B
30281KÉK
Kék3€57.05
C
30281 SCLAR
Szűrő kikapcsolása3€57.44
D
30281RED
Piros3€57.05
E
30281YELLO
Sárga3€57.05

30281 Akrobins Super Size Bins

Az Akro-Mils 30281 sorozatú szuper méretű tárolóedények ideálisak alkatrészek, szerszámok és tárgyak rendezett és elkülönített tárolására ugyanazon a környéken. Műhelyekben, raktárakban és gyártólétesítményekben használják, kék, piros, átlátszó és sárga színben kaphatók a szemetesek egyszerű azonosítása érdekében.

Jellemzők

  • Az Akro-Mils 30281 sorozatú szuper méretű tárolóedények nagy teherbírású műanyag szerkezettel bírják a repedésekkel vagy kidudorodással járó nagy terheléseket.
  • Lehetővé teszik az egységek egymásra helyezését, hogy üresen több tárolóedényt tárolhassanak, így helyet takarítanak meg.
  • Ezek a szuper méretű AkroBins tartályok előlappal rendelkeznek, így könnyen hozzáférhetnek a tartalomhoz, ha más tárolókkal vannak egymásra rakva.
  • Hosszosztóval vannak felszerelve, hogy a kis alkatrészeket szervezett és elszigetelt módon tartsák.

Kompatibilis kiegészítők

  • Akro-Mils 40281 hosszosztó: Kisebb tárgyak tárolását és rendszerezését kínálja ugyanabban a kukában, maximalizálva a tárhelyet és javítva a hatékonyságot.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora az Akro-Mils 30281 sorozatú Supers méretű tartályok terhelhetősége?

200 font

Ezek a szuper méretű kukák rozsdaállóak?

Igen, egy darabból álló konstrukciójuk víz- és rozsdaállóvá teszi őket, hosszú élettartamot biztosítva.

Milyen típusú polcok kompatibilisek az Akro-Mils 30281 sorozatú szuper méretű szemetesekkel?

Kompatibilisek acélpolcokkal, drótpolcokkal, babákkal és acél kocsikkal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?