BUSSMANN AG üvegbiztosítékok


Szűrő
Test anyaga: Üveg , Testforma: Hengeres , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould GGC, Littelfuse 312 , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Mfr. Sorozat: AGC , Csomagolás: Tömeg , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Ellenállás: 6.8 Ohm , Sebesség: Gyorsan ható , Megszakítás típusa: Csipesz , Feszültség (AC): 250 VAC
StílusModellFeszültségértékelésJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték erősítőkBiztosíték mérete / csoportjaMegszakítás besorolásaHosszFelszerelési stílusPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
AGC-45/100
--------1€4.50
B
AGC-3/10
--------1€2.27
ajánlatkérés
C
AGC-2
--------1€1.93
D
AGC-3/4
--------1€2.27
ajánlatkérés
E
AGC-1-6/10
--------1€1.93
ajánlatkérés
C
AGC-20
--------1€2.27
ajánlatkérés
F
AGC-2-1/4
--------1€1.59
ajánlatkérés
G
AGC-4/10
--------1€3.88
ajánlatkérés
H
AGC-6
--------1€2.27
I
AGC-2-1/2
--------1€1.93
ajánlatkérés
J
AGC-3-2/10
--------1€1.93
ajánlatkérés
C
AGC-3
--------1€1.93
K
AGC-6/10
--------1€3.03
ajánlatkérés
C
AGC-10
--------1€1.93
C
AGC-30
--------1€2.27
L
AGC-4
--------1€2.27
ajánlatkérés
C
AGC-15
--------1€2.27
ajánlatkérés
M
AGC-3-1/2
--------1€2.27
ajánlatkérés
C
AGC-25
--------1€1.93
N
AGC-6-1/4
--------1€1.93
ajánlatkérés
O
AGC-8/10
--------1€3.03
ajánlatkérés
P
AGC-1/32
-31.25mA6.35mm-3AG (6.3 mm x 32 mm)35A 250 VAC-on, 10 kA 125 VDC-n31.75mmTartó / klip1-
ajánlatkérés
Q
AGC-15/100
--------1€4.50
ajánlatkérés
R
AGC-2/10
--------1€2.27
ajánlatkérés
C
AGC-9
--------1€1.93
C
AGC-8
--------1€1.93
S
AGC-1-8/10
--------1€1.59
ajánlatkérés
T
AGC-4-1/2
--------1€4.35
U
AGC-7-1/2
--------1€2.86
ajánlatkérés
V
AGC-1-1/4
--------1€1.59
ajánlatkérés
C
AGC-5
--------1€2.27
W
AGC-3/16
--------1€2.27
ajánlatkérés
X
AGC-35
--------1€1.93
Y
AGC-1-1/2
--------1€1.93
ajánlatkérés
C
AGC-7
--------1€2.27
L
AGC-40
--------1€2.27
ajánlatkérés
T
AGC-1/50
-20mA6.35mm-3AG (6.3 x 32 mm)-31.75mmBirtokos1€55.95
C
AGC-14
--------1€2.27
ajánlatkérés
Z
AGC-3/8
--------1€2.27
ajánlatkérés
C
AGC-12
--------1€2.27
A
AGC-1-2/10
--------1€2.85
ajánlatkérés
A1
AGC-1-3/4
--------1€1.93
ajánlatkérés
B1
AGC-1/10
--------1€3.88
ajánlatkérés
C1
AGC-1/2
--------1€1.93
ajánlatkérés
D1
AGC-1/4
--------1€2.69
E1
AGC-50
32 VAC-1 / 4 "50-80A -32 VDC1.25 "-5€17.26
F1
AGC-1/8
250 VAC125 mA6.35mm-3AG 6.3 mm x 32 mm35 A31.75mmTartó / klip1€2.69
E1
AGC-1/20
250 VAC-1 / 4 "1/20-35A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.25 "-5€211.01
E1
AGC-1/200
250 VAC-1 / 4 "1/200-35A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.25 "-5€105.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?