Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47A csatlakozó, egyenes, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15A, 125V, sárga | AH8XLV 39AW22

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47A csatlakozó, egyenes, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15 A, 125 V, sárga

Raktáron
Tétel: AH8XLV Típus: HBL15W47AKereszthivatkozás: 39AW22

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€83.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízálló egyenes pengés csatlakozó
erősítők15
AntimikrobiálisNem
színekSárga
Vezeték mérete0.300 "hogy 0.625"
Jelenlegi minősítés15 A
FokozatIpari
IP besorolás65, 66, 67
AnyagHőre lágyuló műanyag / Valox
NEMA Plug konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.-40 fok C-tól +60 ° C-ig. C folyamatos
Fázis1
TöltöttségjelzőNem
Hőmérséklet Értékelés-40 fok C-tól +60 ° C-ig. C folyamatos
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Vezeték típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országCN

Termék részletek:

    • Korrózióálló: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTételIP besoroláserősítőkszínekHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 vízálló csatlakozó, egyenes, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, 125V, 15A 5-15R, sárga | AB4CWR 1X977 HBL15W47Vízálló csatlakozó2015Sárga4.03 "PVC0.55-15R€91.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33 vízzáró csatlakozó, egyenes, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, 125 V, 20A5-20R, sárga | AC8PVC 3D011 HBL15W33Vízálló csatlakozó2020Sárga3"PVC15-20R€95.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33A csatlakozó, egyenes, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20A, 125V, sárga | AH8XLU 39AW21 HBL15W33AVízálló egyenes pengés csatlakozó65, 66, 6720Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€96.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK Staight Blade csatlakozó, vízálló, 2 pólusú, 15A, fekete | AH8XLW 39AW23 HBL15W47BKVízálló egyenes pengés csatlakozó65, 66, 6715Fekete-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€99.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 csatlakozóaljzat, egyenes, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20A, 250V, sárga | AH8XLX 39AW24 HBL15W48Vízálló egyenes pengés csatlakozó65, 66, 6720Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€109.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W49 csatlakozóaljzat, egyenes, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15A, 250 V, sárga | AH8XLY 39AW25 HBL15W49Vízálló egyenes pengés csatlakozó65, 66, 6715Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€102.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47A csatlakozó, egyenes, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15 A, 125 V, sárga
€83.15 /Mértékegység