Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 csatlakozóaljzat, egyenes, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20A, 250V, sárga | AH8XLX 39AW24

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 csatlakozóaljzat, egyenes, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20 A, 250 V, sárga

Raktáron
Tétel: AH8XLX Típus: HBL15W48Kereszthivatkozás: 39AW24

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€109.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízálló egyenes pengés csatlakozó
erősítők20
AntimikrobiálisNem
színekSárga
Vezeték mérete0.300 "hogy 0.625"
Jelenlegi minősítés20 A
FokozatIpari
IP besorolás65, 66, 67
AnyagHőre lágyuló műanyag / Valox
NEMA Plug konfiguráció6-20R
NEMA értékelés6-20R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Fázis1
TöltöttségjelzőNem
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés250 V
Vezeték típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országCN

Termék részletek:

    • Korrózióálló: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellTételIP besoroláserősítőkszínekHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 vízálló csatlakozó, egyenes, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, 125V, 15A 5-15R, sárga | AB4CWR 1X977 HBL15W47Vízálló csatlakozó2015Sárga4.03 "PVC0.55-15R€91.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33 vízzáró csatlakozó, egyenes, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, 125 V, 20A5-20R, sárga | AC8PVC 3D011 HBL15W33Vízálló csatlakozó2020Sárga3"PVC15-20R€95.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33A csatlakozó, egyenes, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20A, 125V, sárga | AH8XLU 39AW21 HBL15W33AVízálló egyenes pengés csatlakozó65, 66, 6720Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€96.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47A csatlakozó, egyenes, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15A, 125V, sárga | AH8XLV 39AW22 HBL15W47AVízálló egyenes pengés csatlakozó65, 66, 6715Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€83.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK Staight Blade csatlakozó, vízálló, 2 pólusú, 15A, fekete | AH8XLW 39AW23 HBL15W47BKVízálló egyenes pengés csatlakozó65, 66, 6715Fekete-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€99.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W49 csatlakozóaljzat, egyenes, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15A, 250 V, sárga | AH8XLY 39AW25 HBL15W49Vízálló egyenes pengés csatlakozó65, 66, 6715Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€102.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 csatlakozóaljzat, egyenes, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20 A, 250 V, sárga
€109.73 /Mértékegység