HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vízzáró egyenes pengék, 2 pólusú


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Vezető tartomány: # 18 AWG - # 12 AWG , Csatlakozás: Csavaros terminálok , Szigetelés: Szigetelt test , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Tápfeszültség jelző: Nem , Vezeték mérete: # 18 AWG - # 12 AWG , Vezeték típusa: Standard
StílusModellTételIP besoroláserősítőkszínekHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL15W33
Vízálló csatlakozó2020Sárga3"PVC15-20R€96.51
A
HBL15W47
Vízálló csatlakozó2015Sárga4.03 "PVC0.55-15R€96.67
B
HBL15W47A
Vízálló egyenes pengés csatlakozó65, 66, 6715Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€80.28
C
HBL15W48
Vízálló egyenes pengés csatlakozó65, 66, 6720Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€108.42
C
HBL15W33A
Vízálló egyenes pengés csatlakozó65, 66, 6720Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€96.65
D
HBL15W47BK
Vízálló egyenes pengés csatlakozó65, 66, 6715Fekete-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€98.77
E
HBL15W49
Vízálló egyenes pengés csatlakozó65, 66, 6715Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€102.64

Vízzáró egyenes pengék, 2 pólusú

Hubbell Wiring Device-Kellems Elasto-Grip sorozatú, vízálló csatlakozók ideálisak a vezetékek véletlenszerű leválasztásának megakadályozására az építőipari és ipari alkalmazásokban előforduló vibráció vagy mozgás miatt. Ezek az egyenes pengéjű anya csatlakozók hőre lágyuló elasztomer házzal rendelkeznek, polikarbonát kapocsrögzítőkkel és nikkelezett sárgaréz érintkezőkkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Sima testűek és feszültségmentesítő anyák, amelyek ellenállnak a törmeléknek és a víz összegyűjtésének. Válasszon a sárga és fekete színű csatlakozók széles kínálatából, amelyek 15 és 20 A áramerősséggel kaphatók.
Raptor Supplies egyben pormentes csatlakozók a zsinór körüli pormentes tömítés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?