Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 vízálló csatlakozó, egyenes, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, 125V, 15A 5-15R, sárga | AB4CWR 1X977

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 vízálló csatlakozó, egyenes, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, 125 V, 15 A 5-15R, sárga

Raktáron
Tétel: AB4CWR Típus: HBL15W47Kereszthivatkozás: 1X977

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€91.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízálló csatlakozó
erősítők15
AntimikrobiálisNem
színekSárga
Vezetõtartomány# 18 AWG - # 12 AWG
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.250 "-0.655"
Vezeték mérete0.300–0.655 ”
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
D átmérő# 18 AWG - # 12 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Fokozatáltalános
Magasság4.03 "
HP0.5
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
Hossz4.03 "
AnyagPVC
Max. HP0.5
NEMA konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Hőmérséklet ÉrtékelésMax. Folyamatos - 75 fokos C, minimum -40 ütés nélkül
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 VAC
Szélesség1.76 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 12 AWG
HuzaltípusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételIP besoroláserősítőkszínekHosszAnyagMax. HPNEMA konfigurációÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33 vízzáró csatlakozó, egyenes, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, 125 V, 20A5-20R, sárga | AC8PVC 3D011 HBL15W33Vízálló csatlakozó2020Sárga3"PVC15-20R€95.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W33A csatlakozó, egyenes, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20A, 125V, sárga | AH8XLU 39AW21 HBL15W33AVízálló egyenes pengés csatlakozó65, 66, 6720Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€96.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47A csatlakozó, egyenes, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15A, 125V, sárga | AH8XLV 39AW22 HBL15W47AVízálló egyenes pengés csatlakozó65, 66, 6715Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€83.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47BK Staight Blade csatlakozó, vízálló, 2 pólusú, 15A, fekete | AH8XLW 39AW23 HBL15W47BKVízálló egyenes pengés csatlakozó65, 66, 6715Fekete-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€99.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W48 csatlakozóaljzat, egyenes, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20A, 250V, sárga | AH8XLX 39AW24 HBL15W48Vízálló egyenes pengés csatlakozó65, 66, 6720Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€109.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W49 csatlakozóaljzat, egyenes, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 15A, 250 V, sárga | AH8XLY 39AW25 HBL15W49Vízálló egyenes pengés csatlakozó65, 66, 6715Sárga-Hőre lágyuló műanyag / Valox--€102.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL15W47 vízálló csatlakozó, egyenes, 2 pólusú 3 vezetékes földelés, 125 V, 15 A 5-15R, sárga
€91.58 /Mértékegység