Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20GRYTR egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, szürke, 1 db | AD7PKF 4FTZ6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20GRYTR egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, szürke, 1 db

Raktáron
Tétel: AD7PKF Modell: DR20GRYTRKereszthivatkozás: 4FTZ6
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
€24.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály
erősítők20
Alkalmazás KörnyezetKereskedelmi környezetek
színekSzürke
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatKereskedelmi
Magasság1.29 "
HP1
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
Max. HP1
Szerelési típusFlush
NEMA konfiguráció5-20R
NEMA értékelés5-20R
A bandák száma1
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Kimeneti típusdíszlettervező
FázisEgyfázisú
TöltöttségjelzőNem
Prod. LeírásSzabotázsálló és sima arc
Túlfeszültség-csillapításNem
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény2500 W
IdőjárásállóNem
Szélesség1.14 "
Vezetékméret# 12 AWG - # 10 AWG
Huzalozási módszerHát és oldal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8536698000
Származási országCN

Termék részletek:

    • 2 pólusú 3 vezetékes földelés

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA konfigurációerősítőkszínekNEMA értékelésVezetékméretJelenlegi minősítésMagasságHPÁr
HUBBELL HÁLÓZATI KÉSZÜLÉK-KELLEMS DR15WHITR egyenes aljzat, duplex, 15A 125V, fehér, 1 db | AD7PKD 4FTZ4 DR15WHITR5-15R15fehér5-15R# 14 AWG - # 10 AWG15 A3.28 "1/2€26.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20BLKTR egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, fekete, 1 db | AD7PKE 4FTZ5 DR20BLKTR5-20R20Fekete5-20R# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "1€24.94
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS DR20ITR egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, elefántcsont, 1 db | AD7PKG 4FTZ7 DR20ITR5-20R20Elefántcsont5-20R# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "1€24.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20TR egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, barna, 1 db | AD7PKH 4FTZ8 DR20TR5-20R20barna5-20R# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "1€24.94
HUBBELL HÁLÓZATI KÉSZÜLÉK-KELLEMS DR20WHITR egyenes csatlakozó, duplex, 20A 125V, fehér, 1 db AD7PKJ 4FTZ9 DR20WHITR5-20R20fehér5-20R# 12 AWG - # 10 AWG20 A1.29 "1€30.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20GRYTR egyenes aljzat, duplex, 20A 125V, szürke, 1 db
€24.94 /Mértékegység