Alkalmazási környezet: Kereskedelmi környezetek , Csatlakozás: Hátsó és oldalsó vezetékes , Fokozat: Kereskedelmi , Anyaga: Nejlon , Rögzítési típus: Flush , Bandák száma: 1 , Pólusok száma: 2-pólusú , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , Kimenet típusa: díszlettervező , fázis: Egyfázisú , Tápfeszültség jelző: Nem , Prod. Leírás: Szabotázsálló és sima arc , Túlfeszültség elnyomás: Nem , Feszültség: 125 VAC , Névleges feszültség: 125 V , Szélesség: 1.14 " , Bekötési mód: Hát és oldal
Építőipari / Kereskedelmi tartály
A Hubbell Wiring Device-Kellem duplex dekorátor aljzatokat gyárakban, irodaházakban és gyártóüzemekben használják a vezetékek lezárására a könnyű csatlakoztatás vagy leválasztás érdekében. Nejlon konstrukciójuk esztétikus Style Line kialakítással rendelkezik, így alacsony súrlódást és nagy teherbírást biztosítanak, és képesek ellenállni a -40 és 75 °C közötti hőmérsékletnek. Ezek a foglalatok önföldelésre képes villakivezetésekkel vannak beépítve, amelyek 1/ 2 és 1 LE-s változatok.
Raptor Supplies egyben Duplex öblítőtartályok kórházi alkalmazásokhoz.