Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M01030.100.0060 Négyszögletes fejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 50PK | CG8BTT 38CG97

FABORY M01030.100.0060 Négyszögletes fejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8BTT Típus: M01030.100.0060Kereszthivatkozás: 38CG97
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
€229.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza60
befejezEgyszerű
Fokozatclass 8.8
Fejmagasság10 mm
fej típusaKocka fej
Fej szélessége10 mm
Hossz60mm
Számított terhelés580 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC22-C34
Négyzetes fejű csavar típusaNégyzetes fejű csavar
Standard DIN 479
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig
Szakítószilárdság800 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
MenetstílusTele
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8454
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M01030.100.0060 Négyszögletes fejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, 8.8 osztály, 50PK
€229.61 /csomag