Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL LSXN7L robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4MZW 12V038

HONEYWELL LSXN7L robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető

Raktáron
Tétel: AA4MZW Modell: LSXN7LKereszthivatkozás: 12V038

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€2,622.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos végállás kapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők10
test anyagaAlumínium
Tanúsítvány1. osztály, 1. osztály, B, C, D csoport), 9. osztály, 2. osztály, 1. osztály, E, F, G csoport
Kapcsolatfelvétel2NC / 2NO SPDT Snap Action, dupla törés
Mélység2.44 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság5.75 "
IP besorolásNincs IP-besorolás
MozgalomCW / CCW karbantartva
NEMA értékelés1, 3, 4, 6, 7, 13
Működési erő4 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság10 fok és 250 fok F között
Henger szélessége0.19 "
UtazásPretravel (PT) 65 fok max; Túllépés (OT) 20 fok min; Differenciálmenet (DT) 35 fok max
Feszültségértékelés600AC / 250DC
Szélesség2"
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető helyeMűködtető stílusMozgalomMűködési erőUtazásVezetékbejegyzésÁr
HONEYWELL LSXA4L robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4MZH 12V019 LSXA4L-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW4 in.-lb.Pretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 7 fok max3/4 "-14 NPT vezeték€967.26
HONEYWELL LSXA7L robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4MZJ 12V020 LSXA7L-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW4 in.-lb.Pretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 7 fok max1/2 "-14 NPT vezeték€786.50
HONEYWELL LSXC4L robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető | AA4MZL 12V024 LSXC4L2.31 "felsőbúvárdugattyúLineáris4 fontPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.020 in. Max3/4 "-14 NPT vezeték€1,693.73
HONEYWELL LSXD4L robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető | AA4MZN 12V026 LSXD4L2.7 "felsőDugattyú, GörgőLineáris4 fontPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.020 in. Max3/4 "-14 NPT vezeték€2,458.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL LSXN7L robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető
€2,622.36 /Mértékegység