BUSSMANN CHPV fotovoltaikus biztosítéktartó, UL és IEC


Szűrő
Szín: fehér , Jelenlegi értékelés: 30A , Biztosíték mérete / csoport: 5AG törpe , Magasság: 0.001 mm , Hossz: 0.001 mm , Szerelési mód: DIN sín , Üzemi hőm. Hatótávolság: -20 fok 90 fokig. C , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Biztosítéktartó , Tengely típusa: Fogságos fiók , Megszakítás típusa: Csavar , Típus: Biztosíték blokk , Szélesség: 0.001 mm
StílusModellPólusok számaFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
CHPV1U
1 pólus1 kV€68.65
B
CHPV1IU
1 pólus1 k VDC€29.96
C
CHPV2IU
21000V DC€56.13
D
CHPV2U
2 pólus1 k VDC€144.68

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?