Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL LSXA4L robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4MZH 12V019

HONEYWELL LSXA4L robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető

Raktáron
Tétel: AA4MZH Típus: LSXA4LKereszthivatkozás: 12V019

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€967.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos végállás kapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők10
test anyagaAlumínium
Tanúsítvány1. osztály, 1. osztály, B, C, D csoport), 9. osztály, 2. osztály, 1. osztály, E, F, G csoport
Kapcsolatfelvétel2NC / 2NO SPDT Snap Action, dupla törés
Mélység2.44 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság5.75 "
IP besorolásNincs IP-besorolás
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 3, 4, 6, 7, 13
Működési erő4 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság10 fok és 250 fok F között
UtazásPretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 7 fok max
Feszültségértékelés600AC / 250DC
Szélesség2"
Vezetékbejegyzés3/4 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető helyeMűködtető stílusMozgalomMűködési erőUtazásVezetékbejegyzésÁr
HONEYWELL LSXA7L robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4MZJ 12V020 LSXA7L-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW4 in.-lb.Pretravel (PT) 15 fok max; Túllépés (OT) 60 fok min; Differenciálmenet (DT) 7 fok max1/2 "-14 NPT vezeték€786.50
HONEYWELL LSXC4L robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető | AA4MZL 12V024 LSXC4L2.31 "felsőbúvárdugattyúLineáris4 fontPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.020 in. Max3/4 "-14 NPT vezeték€1,693.73
HONEYWELL LSXD4L robbanásbiztos végálláskapcsoló felső működtető | AA4MZN 12V026 LSXD4L2.7 "felsőDugattyú, GörgőLineáris4 fontPretravel (PT) 0.07 in. Max; Túllépés (OT) 0.19 in perc; Differenciálmenet (DT) 0.020 in. Max3/4 "-14 NPT vezeték€2,458.94
HONEYWELL LSXN7L robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4MZW 12V038 LSXN7L-OldalRotációs fej, nincs karCW / CCW karbantartva4 in.-lb.Pretravel (PT) 65 fok max; Túllépés (OT) 20 fok min; Differenciálmenet (DT) 35 fok max1/2 "-14 NPT vezeték€2,622.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL LSXA4L robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető
€967.26 /Mértékegység