Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

80/20 4165 lapos, négyszögletes, 8 lyukú, 3/16 x 2 x 4 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BQB 2RCX1

80/20 4165 síklap, téglalap alakú, 8 lyukú, 3/16 x 2 x 4 hüvelyk méretű, alumínium

Raktáron
Tétel: AC3BQB Típus: 4165Kereszthivatkozás: 2RCX1

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€20.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapostányér
színekSzűrő kikapcsolása
A méret4"
B mérete2"
C. mérete1"
D dimenzió0.5 "
E méret0.257 "
F méret0.188 "
befejezanodize
Fokozat6105-T5
AnyagAlumínium
Lyukak száma8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7610100030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteAnyagÁr
80/20 4365 lapos lemez, téglalap alakú, 8 lyukú, 1/4 x 3 x 6 hüvelyk méretű, alumínium | AC3BQC 2RCX2 43656"3"1.5 "Alumínium€23.16
80/20 25-4165 Síklap, Négyszögletű, 8 lyuk, 4 mm x 50 mm x 100 mm, Alumínium | AE4EYH 5JRP3 25-4165100 mm50 mm25 mmAlumínium€16.86
80/20 40-4365 Síklap, Négyszögletű, 8 lyuk, 6 mm x 80 mm x 160 mm, Alumínium | AE4EYU 5JRR3 40-4365160 mm80mm40mmAlumínium€20.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

80/20 4165 síklap, téglalap alakú, 8 lyukú, 3/16 x 2 x 4 hüvelyk méretű, alumínium
€20.12 /Mértékegység