Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL LSXM4N robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4MZV 12V035

HONEYWELL LSXM4N robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető

Raktáron
Tétel: AA4MZV Modell: LSXM4NKereszthivatkozás: 12V035

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,172.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos végállás kapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők10
test anyagaAlumínium
Tanúsítvány1. osztály, 1. osztály, B, C, D csoport), 9. osztály, 2. osztály, 1. osztály, E, F, G csoport
Kapcsolatfelvétel2NC / 2NO SPDT Középső semleges, Snap Action, Double-Break
Mélység2.44 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság5.75 "
IP besorolásNincs IP-besorolás
MozgalomCW / CCW Center Semleges
NEMA értékelés1, 3, 4, 6, 7, 13
Működési erő4 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság10 fok és 250 fok F között
Henger szélessége0.19 "
UtazásPretravel (PT) 18 fok max; Túllépés (OT) 57 fok min; Differenciálmenet (DT) 10 fok max
Feszültségértékelés600AC / 250DC
Szélesség2"
Vezetékbejegyzés3/4 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésMűködtető stíluserősítőkMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságHenger szélességeUtazásFeszültségértékelésÁr
HONEYWELL EX-XR3 robbanásbiztos határkapcsolós felső működtető | AA4MZC 12V006 EX-XR31, 7Forgó kar kar15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.0.75 font-40 foktól 160 fokig F0.25 "Pretravel (PT) 0.219 in max; Túlfutás (OT) 90 fok max125AC/250AC/480AC/125DC/250DC€1,387.94
HONEYWELL BXN4L robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4MZE 12V012 BXN4L1, 3, 4, 6, 7, 13Rotációs fej, nincs kar104 in.-lb.-40 foktól 158 fokig F-Pretravel (PT) 65 fok max; Túllépés (OT) 20 fok min; Differenciálmenet (DT) 35 fok max600AC / 250DC€3,528.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL LSXM4N robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető
€1,172.04 /Mértékegység