HONEYWELL Robbanásbiztos végálláskapcsolók


Szűrő
Működtető hossza: 1.5 " , A működtető helye: Oldal , Test anyaga: Alumínium , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminálok , Görgő átm.: 0.75 "
StílusModellNEMA értékelésMűködtető stíluserősítőkMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságHenger szélességeUtazásFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
BXN4L
1, 3, 4, 6, 7, 13Rotációs fej, nincs kar104 in.-lb.-40 foktól 158 fokig F-Pretravel (PT) 65 fok max; Túllépés (OT) 20 fok min; Differenciálmenet (DT) 35 fok max600AC / 250DC€3,528.67
B
LSXM4N
1, 3, 4, 6, 7, 13Rotációs fej, nincs kar104 in.-lb.10 fok és 250 fok F között0.19 "Pretravel (PT) 18 fok max; Túllépés (OT) 57 fok min; Differenciálmenet (DT) 10 fok max600AC / 250DC€1,172.04
C
EX-XR3
1, 7Forgó kar kar15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.0.75 font-40 foktól 160 fokig F0.25 "Pretravel (PT) 0.219 in max; Túlfutás (OT) 90 fok max125AC/250AC/480AC/125DC/250DC€1,387.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?