Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL EX-XR3 robbanásbiztos határkapcsolós felső működtető | AA4MZC 12V006

HONEYWELL EX-XR3 Explosion Proof Limit Swtch Top Actuator

Raktáron
Tétel: AA4MZC Model: EX-XR3Kereszthivatkozás: 12V006
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
€1,387.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos végállás kapcsoló
Működtető hossza1.5 "
Működtető helyeOldal
Működtető stílusForgó kar kar
erősítők15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.
test anyagaAlumínium
TanúsítványATEX, IEC Ex, Div. 1., 2., I. osztály, C és D csoport; Div. 1. és 2. osztály, II. Osztály, E, F és G csoportok; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Kapcsolatfelvétel1NC / 1NO, SPDT fenntartott Snap Action
Mélység2.02 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság2.56 "
IP besorolásNincs IP-besorolás
MozgalomCW
NEMA értékelés1, 7
Működési erő0.75 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 160 fokig F
Henger Dia.0.75 "
Henger szélessége0.25 "
UtazásPretravel (PT) 0.219 in max; Túlfutás (OT) 90 fok max
Feszültségértékelés125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
Szélesség2.78 "
Vezetékbejegyzés1/2 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésMűködtető stíluserősítőkMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságHenger szélességeUtazásFeszültségértékelésÁr
HONEYWELL BXN4L robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4MZE 12V012 BXN4L1, 3, 4, 6, 7, 13Rotációs fej, nincs kar104 in.-lb.-40 foktól 158 fokig F-Pretravel (PT) 65 fok max; Túllépés (OT) 20 fok min; Differenciálmenet (DT) 35 fok max600AC / 250DC€3,205.83
HONEYWELL LSXM4N robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4MZV 12V035 LSXM4N1, 3, 4, 6, 7, 13Rotációs fej, nincs kar104 in.-lb.10 fok és 250 fok F között0.19 "Pretravel (PT) 18 fok max; Túllépés (OT) 57 fok min; Differenciálmenet (DT) 10 fok max600AC / 250DC€1,064.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL EX-XR3 Explosion Proof Limit Swtch Top Actuator
€1,387.94 /Mértékegység