Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL BXN4L robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4MZE 12V012

HONEYWELL BXN4L robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető

Raktáron
Tétel: AA4MZE Modell: BXN4LKereszthivatkozás: 12V012

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€3,528.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbanásbiztos végállás kapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők10
test anyagaAlumínium
TanúsítványATEX, IEC Ex, EExd IIC T6 kategória II 2 GD, SIRA 00ATEX 1037X
KapcsolatfelvételKarbantartott, 2NC / 2NO DPDT, Snap Action, Double Break, Silver Contacts
Mélység2.44 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság5.75 "
IP besorolás67
MozgalomCW / CCW karbantartva
NEMA értékelés1, 3, 4, 6, 7, 13
Működési erő4 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
UtazásPretravel (PT) 65 fok max; Túllépés (OT) 20 fok min; Differenciálmenet (DT) 35 fok max
Feszültségértékelés600AC / 250DC
Szélesség2"
Vezetékbejegyzés3/4 "-14 NPT vezeték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékelésMűködtető stíluserősítőkMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságHenger szélességeUtazásFeszültségértékelésÁr
HONEYWELL EX-XR3 robbanásbiztos határkapcsolós felső működtető | AA4MZC 12V006 EX-XR31, 7Forgó kar kar15 Ind./0.5 Res./0.25 Res.0.75 font-40 foktól 160 fokig F0.25 "Pretravel (PT) 0.219 in max; Túlfutás (OT) 90 fok max125AC/250AC/480AC/125DC/250DC€1,387.94
HONEYWELL LSXM4N robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető | AA4MZV 12V035 LSXM4N1, 3, 4, 6, 7, 13Rotációs fej, nincs kar104 in.-lb.10 fok és 250 fok F között0.19 "Pretravel (PT) 18 fok max; Túllépés (OT) 57 fok min; Differenciálmenet (DT) 10 fok max600AC / 250DC€1,172.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL BXN4L robbanásbiztos végálláskapcsoló oldalsó működtető
€3,528.67 /Mértékegység