Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL BZ-2RD-A2 nagy pattintós kapcsoló, 15A, SPDT, túlfutás dugattyú | AE8LMT 6DXC2

HONEYWELL BZ-2RD-A2 nagy pattintós kapcsoló, 15A, SPDT, túlfutási dugattyú

Raktáron
Tétel: AE8LMT Modell: BZ-2RD-A2Kereszthivatkozás: 6DXC2
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
€48.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy, lezáratlan Snap kapcsoló
Működtető hossza1.94 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.069 "
Differenciál utazás0.0004–0.0020 ”
Magasság0.95 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.015 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő9.0-13.0 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-67 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.06 "
Engedje el az erőt4.00 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaOvertravel dugattyú
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.93
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8536509040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Honeywell BZ-2RD-A2 BZ sorozatú SPDT, nagy, bepattanó kapcsoló, amely határérték végi és kézi működtetésű interfész funkciók végrehajtására alkalmas tesztműszerekben, időzítő eszközökben és szelepekben
    • Az ezüst érintkezők maximális vezetőképességet, a csavaros lezárás pedig szikramentes működést biztosít
    • Fenol ház a vegyszerállóságért és a 185°F-ig terjedő hőmérséklet-állóságért
    • Alacsony differenciálút és alacsony üzemi erő a 20000000 ciklus élettartamának biztosításához
    • UL listás, CE jelöléssel és CSA és DEMKO tanúsítvánnyal

Termékváltozatok

TermékekModellUtazás felettÁr
HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 prémium nagy alap kapcsolók, dugattyús bepattanó kapcsoló | AE8LMX 6DXC6 BZ-2RQ1-A20.219 "€46.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL BZ-2RD-A2 nagy pattintós kapcsoló, 15A, SPDT, túlfutási dugattyú
€48.73 /Mértékegység