Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 prémium nagy alap kapcsolók, dugattyús bepattanó kapcsoló | AE8LMX 6DXC6

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 prémium nagy alap kapcsolók, dugattyús bepattanó kapcsoló

Raktáron
Tétel: AE8LMX Modell: BZ-2RQ1-A2Kereszthivatkozás: 6DXC6

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€46.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy, lezáratlan Snap kapcsoló
Működtető hossza1.94 "
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés15A
Mélység0.069 "
Differenciál utazás0.0004–0.0020 ”
Magasság0.95 "
Ház anyagafenolos
Hossz1.94 "
Max. Pretravel0.015 "
Szerelési méret1 "központok
Működési erő9.0-13.0 oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-67 foktól 185 fokig F
Utazás felett0.219 "
Engedje el az erőt4.00 oz.
Csatlakozó típusaCsavar
A működtető típusaOvertravel dugattyú
Feszültségértékelés125/250/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8536509040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Honeywell BZ-2RQ1-A2 prémium nagy alapkapcsolók a HVAC rendszerekben, kézi működtetésű eszközökben, öntözőrendszerekben, felvonókban, ajtókban és szelepekben be- és kikapcsolás események észlelésére, szintezésére és vezérlésére
    • Exkluzív áramerősség 25 A, 125 VAC kimeneten, és képes kezelni a -67 és 400 ° F közötti hőmérsékleteket
    • Túljárató dugattyús működtetővel rendelkezik a szerződéses kioldási pontokon túlmutató mozgáshoz, valamint fenntartott érintkezést (az aktuátor megváltoztatja a helyzetét használat közben) és a pillanatnyi érintkezést (a működtető visszaáll az eredeti helyzetébe) a helyszíni követelményeknek megfelelően.
    • IP64-es háztömítés a por- és fröccsenésálló elzáráshoz, valamint egy belső lapos rugó az ütések elnyeléséhez vagy a feszültség biztosításához

Termékváltozatok

TermékekModellUtazás felettÁr
HONEYWELL BZ-2RD-A2 nagy pattintós kapcsoló, 15A, SPDT, túlfutás dugattyú | AE8LMT 6DXC2 BZ-2RD-A20.06 "€48.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HONEYWELL BZ-2RQ1-A2 prémium nagy alap kapcsolók, dugattyús bepattanó kapcsoló
€46.33 /Mértékegység