PROTO Nem szikrázó Sledge Hammer


A Proto sárgaréz szikrázó kalapácsok ideálisak kő, beton és fém munkadarabok/szerszámok ütéséhez karbantartási és javítási, építőipari, fémmegmunkálási, bányászati ​​és gyártási alkalmazásokban. Ezek a kalapácsok szikraállóak, és olyan robbanásveszélyes környezetben is használhatók, ahol illékony anyagok is előfordulnak ...folyadékok és éghető gázok.Olvass tovább

Szűrő
Fogantyú színe: Fekete / Piros , Fogantyú anyaga: Üveggyapot , Fej anyaga: Sárgaréz , Teljes hossz: 12 " , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellArcátmérőFogantyú kialakításaFej színeFej hosszaFej súlyaFej szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
J1430G
1.5 "ergonomikusTermészetes3.5 "1-1 / 2 font1.5 "€111.84
B
J1432G
1.75 "Csúszásálló párna markolatFekete3.5 "2-1 / 2 font1.75 "€186.16
B
J1431G
2"ergonomikusTermészetes4.625 "4 font2"€303.01

Nem szikrázó Sledge Hammer

A Proto sárgaréz kalapácsokat beton, kő és fém munkadarabok ütésére tervezték építőipari, bányászati, gyártási, fémmegmunkálási, valamint karbantartási és javítási alkalmazásokhoz. Ezek a szikrázó kalapácsok szennyeződésálló, nem mágneses sárgaréz fejjel rendelkeznek, amely megakadályozza a szikrákat, így ideálisak illékony folyadékokkal és éghető gázokkal végzett műveletekhez. Maximális ütést nyelnek el a munka során keletkező sérülések csökkentése érdekében, így biztosítva a felhasználó biztonságát, és üvegszálas fogantyúval vannak felszerelve, amely csúszásmentes markolattal rendelkezik a maximális irányítás és a veszélymentes működés érdekében. Válasszon a kétoldalas kalapácsok széles kínálatából, amelyek ergonomikus és csúszásmentes párnafogantyús változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Jellemzők

  • A Proto nem szikrázó kalapácsok sárgaréz fejjel vannak felszerelve, amely képes elnyelni az ütéseket, csökkentve a munka során keletkező károkat (marring).
  • Üvegszálas fogantyújuk is van a csúszásmentes, ergonomikus markolat és a szerszám maximális irányíthatósága érdekében.
  • Ezek a Proto szikramentes kalapácsok 1.5, 1.75 és 2 hüvelykes homlokátmérővel kaphatók.

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a Proto szikramentes kalapácsok nem mágnesesek?

Igen, ezek a kalapácsok nem mágneses felépítésűek laboratóriumi és egyéb veszélyes környezetben való használatra.

Milyen fejsúlyok érhetők el ezekben a Proto szikramentes kalapácsokban?

Ezek a Proto nem szikrázó kalapácsok 1.5, 2.6 és 3.8 font fejsúllyal kaphatók.

Milyen biztonsági utasításokat kell megjegyezni a Proto szikramentes kalapácsok használatakor?

  • Mindig válassza ki a megfelelő kalapácsot a munka követelményeinek megfelelően.
  • Használat előtt a szerszámot ellenőrizni kell, hogy nem kopott-e, gombagombásodott-e a fej és a nyél meglazulása.
  • A munkadarabot szögletesen (középen) kell ütni a kalapáccsal, és nem az oldalakkal.
  • A kalapács ütőfelületének átmérője legalább 3/8 hüvelykkel nagyobb legyen, mint a beragadt szerszám homlokátmérője.
  • Viseljen védőszemüveget, védőcipőt és kesztyűt a szikramentes kalapácsok használata közben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?