INGERSOLL-RAND Nulla veszteség kondenzvíz elvezetés elektromos


Szűrő
AC erősítők: 0.5 , Burkolat: NEMA 4 , Hz: 60 , Max. Nyomás: 233 psi , Üzemi hőm. Hatótávolság: 35-120 F fok , Művelet típusa: elektromos , fázis: 1
StílusModelltest anyagaMélységLeeresztési sebességMagasságBemenetek számaFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
ENL 2 CCN-115V
Alumínium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "€986.77
A
ENL 5 CCN-115V
Alumínium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "€1,226.14
A
ENL 30 CCN-230V
Alumínium8-13 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "€2,462.94
A
ENL 100 CCN-230V
Alumínium9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "22304 23 / 32 "€2,752.52
A
ENL 2 CCN-230V
Alumínium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "€879.23
A
ENL 5 CCN-230V
Alumínium6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "€1,125.82
A
ENL 100 CCN-115V
Alumínium9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "€3,196.21
A
ENL 10 CCN-115V
Üvegszál / műanyag / alumínium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "€1,890.06
A
ENL 10 CCN-230V
Üvegszál / műanyag / alumínium8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "€1,712.14

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?